- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- ダイヤルゲージ ハイトゲージのおすすめ人気ランキング
ダイヤルゲージ ハイトゲージのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新103件の「ダイヤルゲージ ハイトゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイト ゲージ」、「てこ式ダイヤルゲージ」、「ダイヤルゲージ ホルダー」などの商品も取り扱っております。
SK(新潟精機)ダイヤルインジケータホルダ
ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。
用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60アーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能表示形式デジタル電池寿命(時間)通常使用で約5000商品タイプ本体適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。
任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。
駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。
スクライバ(標準付属品の品番: 07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01シリーズ192表示形式アナログ特性手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。商品タイプ本体適応アクセサリホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。
微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。
ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
INSIZE(インサイズ)ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール寸法L(mm)50ホルダー寸法(mm)角9×9
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902053
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
SK(新潟精機)VHS用ダイヤルインジケータホルダ
デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダです。
用途デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダとして適合機種VH-60D、VHS-30D、VHS-60Dアーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
大菱計器製作所テコシキダイヤルゲージ用アーム
偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。
アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。
微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプパーツ品RoHS指令(10物質対応)対応
Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01商品タイプ本体シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命(年)約5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)。接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)。USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)。U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)。U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)。U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)。U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)。クランプ(アリ溝付き):902053。ホルダアーム(9×9×50):953638
デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に最大測定長(mm)300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)種別デジタル全長(mm)476質量(kg)約2.5測定範囲(mm)0~300表示形式デジタル使用電池コイン電池CR2032×1個(別売)商品タイプ本体
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
1台
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷
INSIZE(インサイズ)ダイヤルインジケータホルダ
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール
微動送りで微調整ができます。
スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.04スライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)表示形式アナログ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ本体
Mitutoyo(ミツトヨ)ハイトゲージアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA222
1台
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。
スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。
長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。
スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
道刃物工業デジタルハイトゲージ
目鼻などの高さをピンポイント測定出来ます。デジタル表示が大きく見やすい。プラスチック製なので、対象物を傷つけません。
用途木彫、能面、仏像彫刻高さ(mm)有効測定:130表示形式デジタル単位目盛り:0.1mm有効長(ふところ深さ)(mm)100
1台
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ
使いやすさを重視した汎用タイプです。
二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ192電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換繰返し精度(mm)0.01機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)500電池寿命(時間)連続使用で約3500商品タイプ本体適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)